|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155455 Herst.-Nr.: 1000155455 EAN/GTIN: 5055192347872 |
| |
|
|  |  |
 | Wasserdicht (Verbundmaterial) bis 8.000 mm, winddicht und atmungsaktiv (1.000 g/m² / 24h) | 3-lagiger, wasserdichter Verbundstoff (320 g/m²) mit 8.000 mm Wassersäule | Außenschicht: 93% Polyester und 7% Elasthan | Mittelschicht: Thermoplastische Polyurethan-Membran | Innenschicht: Microfleece für noch mehr Wärme | Durchgehender YKK-Reißverschluss an der Vorderseite mit Windschutzleiste innen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, zwei große Innentaschen und eine Handy-Innentasche | Verstellbarer Gummizug im Saum | Dekorative Passe an Vorder- und Rückseite | Modisch geschnitten mit verlängertem Rücken | Weiches, extrem dehnfähiges Material und bequemer, aktiver Schnitt | Veredelungszugang: mittiger Reißverschluss innen an der Schulter Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Mittelschicht: 100% Polyurethan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² | Herstellerangaben gemäß GPSR:: | Result Clothing Ltd, Narcisova 1, 821 01 Bratislava, Slovakia, sales@resultclothing.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |