| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155102 Herst.-Nr.: R109X- 80385 EAN/GTIN: 5055192309306 |
| |
|
| | |
| Außenschicht: 160 g/m², 100% Polyester, 100D Microfleece | Mittelschicht: Wasserdichte, atmungsaktive und winddichte TPU-Membran | Innenschicht: 160 g/m², 100% Polyester, 100D Microfleece | Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv (3.000 g/m² / 24h) | Warmhaltegrad (144) | Doppelseitiges Antipilling-Verbundfleece | Hochwertiges, flauschig weiches Material | Modischer Schnitt | Durchgehender YKK-Reißverschluss mit Windschutzleiste an der Innenseite | Zwei Taschen mit Reißverschluss an der Vorderseite | Vorderseite mit dekorativen Ziernähten | Extrem warm, ohne dick aufzutragen | Veredelungszugang: Verdeckter Reißverschluss im Brustbereich auf der linken Seite | Verstellbarer Gummizug im Saum Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 350 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |