Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech Performance Soft Shell Cap | Black | One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000154762
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     1000154762
EAN/GTIN:
     5055192316489
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Atmungsaktiv 3.000 g/m² / 24h | Wasser abweisend | Vorgebogener Schirm mit 4 Steppnähten | Elastisches Schweißband | Windproof | 3-lagiger, wasserdichter Verbundstoff mit 5.000 mm Wassersäule
Weitere Informationen:
Größe:
One Size
Materialzusammensetzung:
93% Polyester / 7% Elasthan, Netz: 100% Polyester
Herstellerangaben gemäß GPSR::
Result Clothing Ltd, Narcisova 1, 821 01 Bratislava, Slovakia, sales@resultclothing.com
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.