| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000149052 Herst.-Nr.: TRJ330- 76428 EAN/GTIN: 5051513055013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baumwoll-Mischgewebe | Dauerhaft wasserabweisendes Finish | Teil-elastischer Taillenzug | Verstärkte Kniepartie | Gürtelschlaufen | Mehrere Taschen mit verdeckten Reißverschlüssen | Reißverschluss-Tasche mit Abdeckung rechts | Zwei große Fronttaschen mit Saumfalten | Zwei Gesäßtaschen - Eine Reißverschluss-Tasche mit Abdeckung | In drei Beinlängen erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 44/31 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |