Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Men´s Poplin Long Sleeve Shirt , Steel (ca. Pantone Cool Grey 11C) , 48 (19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Men´s Poplin Long Sleeve Shirt , Steel (ca. Pantone Cool Grey 11C) , 48 (19)
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000143753
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR200- 71386
EAN/GTIN:
     5056578008486
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Hemd
Herrenhemd
Offene, spitze Brusttasche links | Pflegeleicht | Lange Ärmel mit Knopfmanschetten | WRAP-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Größe:
48 (19)
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
105 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.