Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantis , Men´s Superstar Zip-Through Hoodie , Charcoal Grey Melange , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000137791
Hersteller:
     Mantis
Herst.-Nr.:
     M83- 70493
EAN/GTIN:
     5060595349743
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit | Eingesetzte Ärmel | Kängurutaschen | Reißverschluss und Ösen mit Messing-Effekt | Breite Kordeln in Off-White mit Enden in Messing-Optik | 3-teilige Kapuze für eine perfekte Form | Dekorative Flachnähte an den Seitennähten und an der Tasche | Doppeltes Nackenband für ein sauberes Finish und modernen Look | Abreißbares Größenetikett | Weiche „Pfirsichhaut“-Oberfläche und innen angeraut für ein weiches Gefühl
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gramatur:
330 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.