Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent , Unisex Midweight Special Blend Raglan Zip Hood , Sea Green , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000135071
Hersteller:
     Independent
Herst.-Nr.:
     PRM33SBZ- 105327
EAN/GTIN:
     00846798118424
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelblau
kapuzenjacke
kapuzenjacke s
Oberfaden aus Polyester-Baumwoll-Gemisch mit 30 Einzelfäden | Rückwärts-Überdeckstich-Nähte | Twill-Nackenband | 1x1 Ripp an Hals, Ärmelabschlüssen und Bund | Genähte Ösen | Abgesetzte seitliche Einsätze | Schmale Unisex-Passform | Amerikanische Größen, Artikel fällt sehr groß aus
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
52% Polyester / 48% Baumwolle
Gramatur:
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.