| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000134876 Herst.-Nr.: EXP90SHZ- 105181 EAN/GTIN: 00846798140531 |
| |
|
| | |
| Vorgewaschenes Baumwoll-Polyester-Gemisch French Terry | Futter aus 100% Polyester-Sherpa-Fleece (160 g/m²) | Oberfaden mit 32 Einzelfäden für hervorragende Bedruckbarkeit und Weichheit | Spaltstich-Doppelnähte | 1x1 Ripp-Strick an Ärmelbündchen und Taillenbund | Flacher Kordelzug mit Nickelspitze im Antik-Look, Ösen und sichtbarer Reißverschluss | Zwei Kordelzüge (1 x DTM und 1 x Natural) | Medientasche und Öse an der Fronttasche | Daumenlöcher an den Ärmelabschlüssen | Twill-Nackenband | Unisex-Passform | Amerikanische Größen, Artikel fällt sehr groß aus | Kein Veredelungszugang Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal Heather, Black: 55% Baumwolle / 45% Polyester) | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| |