| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000111481 Herst.-Nr.: KA1- 44113 EAN/GTIN: 4040857900470 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 215 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Leichter und beständiger Kassierhalfter aus Stoff | Hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen, waschbar bis 95 °C | 1 großes Hauptfach zum Unterbringen von EC- und Kreditkartenlesegeräten, mobilen Bestell- und Kassensystemen oder anderen Utensilien | 1 kleines Einsteckfach für Notizblöcke oder Smartphones | 1 Stiftfach für Kugelschreiber oder Stifte | Mit Gürteldurchzug (6 cm) zum Anbringen an Schürzen und Gürtel | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: | | Größe: | 16 x 24 cm | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 215 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,12* | € 10,28* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 7,19* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|