| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000081840 Herst.-Nr.: JH052- 55583 EAN/GTIN: 5055950420977 |
| |
|
| | |
| Kapuzen-Sweat-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss | Innen gebürstet | Doppellagige Kapuze mit Innenseite aus strukturiertem Stoff in Heather Grey | Kängurutasche | Moderne Seiteneinsätze | Tief gerippte Bündchen und Saum | Gebürstetes Innenvlies | Mit breitem Ripp-Detail verdeckter Messing-Reißverschluss | Weiße, breite, flache Zugkordel an der Kapuze | Overlock-Ziernähte überall | Einfaches Abreißetikett | Tief gerippte Bündchen und Saum | Weiches Baumwollgewebe sorgt für eine ideale Druckoberfläche Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 400 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| |