| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000081724 Herst.-Nr.: JH050J- 55479 EAN/GTIN: 5055950419087 |
| |
|
| | |
| Kapuzen-Sweat-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss | Kängurutaschen | Gebürstetes Innenvlies | Doppelnaht-Details | Gerippte Bündchen und Saum | Keine Zugbänder in Kapuze - entspricht den EU-Vorschriften | Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)-zertifizierte Produktion | Einfaches Abreißetikett | Weiches Baumwollgewebe sorgt für eine ideale Druckoberfläche Weitere Informationen: | | Größe: | 5/6 (S) | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| |