Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Hoods , AWDis Sweat , Cranberry , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000080756
Hersteller:
     Just Hoods
Herst.-Nr.:
     JH030- 39430
EAN/GTIN:
     5055950412699
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt xl
Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | Sweater mit Rundhalsausschnitt | Gebürstetes Innenvlies | Gerippter Kragen, Bündchen und Saum | Eingesetzte Ärmel | Nackenband | Zwillingsnadelstich-Detail | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather), Graphite Heather: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester), (Black Smoke: 70% Baumwolle / 30% Polyester)
Gramatur:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.