Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gildan , Heavy Blend™ Adult Hooded Sweatshirt , Purple , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000065343
Hersteller:
     Gildan
Herst.-Nr.:
     18500- 29273
EAN/GTIN:
     1200103073058
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Unisex | Schweres Mischgewebe | Luftgekämmtes MVS-Garn für weniger Pilling | 2-fädiger, mittelschwerer Fleecestoff | Doppellagige Kapuze mit farblich passendem Kordelzug  | Beuteltasche | Ripp 1x1 cm mit Elasthan für mehr Stretch und Stabilität | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
50% Baumwolle / 50% Polyester (Sport Grey: 60% Polyester / 40% Baumwolle)
Gramatur:
271 g/m² (White: 257 g/m²)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.