Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas , Unisex Poly-Cotton Fleece Full-Zip Hoodie , Teal , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000044371
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3739- 28764
EAN/GTIN:
     00884913231627
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle | Mit Zugband und durchgehendem, weißen Metall-Reißverschluss | Kangorootasche | Mit Seitennaht | Unisex | Für den Einzelhandel geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
52% Baumwolle / 48% Polyester (Heather Farben: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (DTG Farben: Außen: 100% Baumwolle / Innen: 70% Polyester / 30% Baumwolle)
Gramatur:
220 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, kapuzenjacke s, kapuzenjacke, kapuzenjacke türkis, Sweatshirts & -jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.