Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSTRAPS GURTSYSTEM Rückhalte-Gurtsystem für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraSTRAPS GURTSYSTEM Rückhalte-Gurtsystem für
ultraSTRAPS GURTSYSTEM Rückhalte-Gurtsystem für
ultraSTRAPS GURTSYSTEM Rückhalte-Gurtsystem für
ultraSTRAPS GURTSYSTEM Rückhalte-Gurtsystem für
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0281
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0281
EAN/GTIN:
     4251824302658
Suchbegriffe:
Patientengurte
patientengurte
ultraSTRAPS GURTSYSTEM Rückhalte-Gurtsystem für ultraSPINE BOARD Rückhaltegurtsystem für ultraSPINE BOARD mit Klettveschluß.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
2 kg
Breite:
515 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
1860 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraSTRAPS, GURTSYSTEM, Rückhalte-Gurtsystem, ultraSPINE, BOARD, Rückhaltegurtsystem, Klettveschluß.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.