Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer DRA150 STANDARD Kernbohrungen bis Ø 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_10993967
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     10993967
EAN/GTIN:
     9003172023816
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Der DRA150 eignet sich hervorragend für Elektro- und Installationsarbeiten. Dieser Bohrständer ist für 550 mm lange Bohrkronen und Winkelbohrungen geeignet. Ein Zentrumszeiger, eine Wasserwaagenlibelle und ein Tragegriff vereinfachen die Handhabung.
V
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
45055 kg
Bruttogewicht:
45055 kg
Herkunftsland:
DE | CH
Warengruppe:
47MKEL
Produktlinie:
PREMIUM
EAN-Code Verpackung:
9009012009255
Weitere Suchbegriffe: Bohrständer, DRA150, STANDARD, Kernbohrungen, bis, Ø, 152, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,57*
€ 957,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,14*
€ 891,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 738,18*
€ 878,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,14*
€ 836,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,08*
€ 816,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,92*
€ 797,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.