Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSE PVC CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOSE PVC CLEAR
HOSE PVC CLEAR
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7-33-02644
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7-33-02644
EAN/GTIN:
     5701715340638
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch 60x70mm
pvc schlauch
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 kg
Länge:
101 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.