| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_30290 Herst.-Nr.: 30290 EAN/GTIN: 4005337302908 |
| |
|
| | |
| SAFETY FILTER BAG 5 PCS - 30290 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1112 kg | Länge: | 265 mm | Breite: | 385 mm | Tiefe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filtersäcke attix, filtersäcke, papierfilterbeutel ve 5 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,97* | € 104,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,98* | € 104,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,00* | € 104,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,26* | € 105,80* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 85,23* | € 112,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|