Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPARE PART TYPE PLATE GAS 20 L EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPARE PART TYPE PLATE GAS 20 L EU
SPARE PART TYPE PLATE GAS 20 L EU
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_107409050
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107409050
EAN/GTIN:
     4005337507150
Suchbegriffe:
Ölbrenner
Ölfeuerungsautomat
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
55 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 21,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.700,53*
€ 2.966,52*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.