Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Stahl verzinkt 14,64m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Stahl verzinkt 14,64m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Stahl verzinkt 14,64m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Stahl verzinkt 14,64m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Stahl verzinkt 14,64m
Artikel-Nr.:
     9587-MUN_520145
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     520145
EAN/GTIN:
     4031405934948
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Weitere Informationen:
Holmhöhe:
60 mm
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
14640 mm
Steighöhe:
13440 mm
Wandabstand:
200 mm
Verwendungszweck:
Bauliche Anlagen
Außenbreite:
520 mm
Montage notwendig:
Mit Werkzeug zu montieren
Material:
Stahl verzinkt
... > Lager 9587 > Munk > Artikel
Weitere Suchbegriffe: günzburger steigleiter, fluchtleiter, 520145, Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Stahl verzinkt 14, 64m, 4031405934948, Holmhöhe, Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.078,89*
€ 2.289,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.079,82*
€ 2.294,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.082,85*
€ 2.295,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.097,78*
€ 2.305,44*
Lager 9587
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.832,75*
€ 3.164,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.164,64*
€ 3.765,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,68*
€ 3.649,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.041,45*
€ 3.619,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.015,60*
€ 3.588,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.938,58*
€ 3.496,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.877,50*
€ 3.424,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.832,75*
€ 3.370,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 984,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 932,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 964,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.011,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 67,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 95,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 77,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.