Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser Typ N D.100mm B.2,5mm Loch-D.32mm HSSE blk 24Schneiden Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser Typ N D.100mm B.2,5mm Loch-D.32mm HSSE blk 24Schneiden Franken
Scheibenfräser Typ N D.100mm B.2,5mm Loch-D.32mm HSSE blk 24Schneiden Franken
Artikel-Nr.:
     9587-F_4490.100025
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4490.100025
EAN/GTIN:
     4037753341810
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
metallkreisfräser 100x1,6
scheibenfräser
Scheibenfräser WN Typ N D .100mm Blatt-S.2,5mm HSSE blank kreuzverzahnt,grob Z24
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
5 mm
Nenn-Ø:
100 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: Werksnorm, Typ, N, F_4490, 4037753341810, 4490.100025, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.