Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser Typ N D.80mm B.4mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt grob 20S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser Typ N D.80mm B.4mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt grob 20S.
Scheibenfräser Typ N D.80mm B.4mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt grob 20S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_4490.08004
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4490.08004
EAN/GTIN:
     4037753341766
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
metallkreisfräser 100x1,6
scheibenfräser
Scheibenfräser WN Typ N D .80mm Blatt-S.4mm HSSE bl ank kreuzverzahnt,grob Z2 0
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
2,5 mm
Nenn-Ø:
100 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: Werksnorm, Typ, N, F_4490, 4037753341766, 4490.08004, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.