Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm B.4mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm B.4mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm B.4mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4471.10004
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4471.10004
EAN/GTIN:
     4037753340028
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 125x2
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm Blatt-S.4mm HSSE blank geradeverzahn t Z40
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
2 mm
Nenn-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
44 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, DIN1834-B, Typ, H, F_4471, 4037753340028, 4471.10004, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.