Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm B.2,5mm Loch-D.22mm HSSE blk 32Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm B.2,5mm Loch-D.22mm HSSE blk 32Schneiden
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm B.2,5mm Loch-D.22mm HSSE blk 32Schneiden
Artikel-Nr.:
     9587-F_4471.063025
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4471.063025
EAN/GTIN:
     4037753339879
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 80x12
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm Blatt-S.2,5m m HSSE blank geradeverz.Z 32
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
2 mm
Nenn-Ø:
80 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, DIN1834-B, Typ, H, F_4471, 4037753339879, 4471.063025, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.