Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm B.2mm Loch-D.22mm HSSE blk geradeverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm B.2mm Loch-D.22mm HSSE blk geradeverzahnt
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm B.2mm Loch-D.22mm HSSE blk geradeverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4471.06302
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4471.06302
EAN/GTIN:
     4037753339862
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 80x12
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.63mm Blatt-S.2mm HSSE blank geradeverzahnt Z32
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
1,6 mm
Nenn-Ø:
80 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, DIN1834-B, Typ, H, F_4471, 4037753339862, 4471.06302, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.