Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.100mm B.16mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.100mm B.16mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.100mm B.16mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4455.10016
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4455.10016
EAN/GTIN:
     4037753337547
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885 100x6
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser DIN885-B T yp H D.100mm Blatt-S.16mm HSSE blank geradeverzahn t Z24
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
25 mm
Nenn-Ø:
100 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 885, DIN885-B, Typ, H, F_4455, 4037753337547, 4455.10016, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.