Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.80mm B.18mm Loch-D.27mm HSSE blk geradeverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.80mm B.18mm Loch-D.27mm HSSE blk geradeverzahnt
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.80mm B.18mm Loch-D.27mm HSSE blk geradeverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4455.08018
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4455.08018
EAN/GTIN:
     4037753337479
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885 100x6
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser DIN885-B T yp H D.80mm Blatt-S.18mm HSSE blank geradeverzahnt Z20
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
8 mm
Nenn-Ø:
100 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 885, DIN885-B, Typ, H, F_4455, 4037753337479, 4455.08018, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.