Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.80mm B.16mm Loch-D.27mm HSSE blk geradeverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.80mm B.16mm Loch-D.27mm HSSE blk geradeverzahnt
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.80mm B.16mm Loch-D.27mm HSSE blk geradeverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4455.08016
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4455.08016
EAN/GTIN:
     4037753337462
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885 100x6
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser DIN885-B T yp H D.80mm Blatt-S.16mm HSSE blank geradeverzahnt Z20
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
6 mm
Nenn-Ø:
100 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 885, DIN885-B, Typ, H, F_4455, 4037753337462, 4455.08016, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.