Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.160mm B.25mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.160mm B.25mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.160mm B.25mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4435.16025
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4435.16025
EAN/GTIN:
     4037753335468
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN885-A T yp H D.160mm Blatt-S.25mm HSSE blank kreuzverzahnt Z26
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
14 mm
Nenn-Ø:
200 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schneidenanzahl:
32 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 200x6, DIN885-A, Typ, H, F_4435, 4037753335468, 4435.16025, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,85*
€ 892,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,44*
€ 843,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,66*
€ 836,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 696,84*
€ 829,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,95*
€ 786,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,77*
€ 756,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.