Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-A Typ N D.200mm B.14mm Loch-D.40mm HSSE blk 24Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-A Typ N D.200mm B.14mm Loch-D.40mm HSSE blk 24Schneiden
Scheibenfräser DIN885-A Typ N D.200mm B.14mm Loch-D.40mm HSSE blk 24Schneiden
Artikel-Nr.:
     9587-F_4410.20014
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4410.20014
EAN/GTIN:
     4037753333747
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN885-A T yp N D.200mm Blatt-S.14mm HSSE blank kreuzverz.gro b Z24
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
20 mm
Nenn-Ø:
200 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schneidenanzahl:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 200x6, DIN885-A, Typ, N, F_4410, 4037753333747, 4410.20014, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,68*
€ 837,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,55*
€ 784,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 648,81*
€ 772,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 643,44*
€ 765,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,09*
€ 724,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,03*
€ 704,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,94*
€ 690,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.