Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.25,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.25,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.25,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S
Artikel-Nr.:
     9587-F_3018C.02556
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018C.02556
EAN/GTIN:
     4037753564400
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-D Ty p N D.25,5mm Schneiden-Di cke 6mm HSSE TiCN 10G.HB Z10
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Nenn-Ø d1:
28,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-D, Typ, N, F_3018C, 4037753564400, 3018C.02556, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.