Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.4,5mm Schneiden-Dicke 1mm L.50mm HSSE TiCN HB 6S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.4,5mm Schneiden-Dicke 1mm L.50mm HSSE TiCN HB 6S.
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.4,5mm Schneiden-Dicke 1mm L.50mm HSSE TiCN HB 6S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_3018C.00451
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018C.00451
EAN/GTIN:
     4037753742570
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-D Ty p N D.4,5mm Schneiden-Dic ke 1mm HSSE TiCN 10G.HB Z 6
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
6 mm
Schneidenlänge b:
2 mm
Gesamtlänge l1:
50 mm
Nenn-Ø d1:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-D, Typ, N, F_3018C, 4037753742570, 3018C.00451, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.