Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm, 7035/2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm
C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm
C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm
C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Bank, 4 Abteile, 2120x1200x815mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800427-40P-S10089
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800427-40P|S10089
EAN/GTIN:
     4067521282014
Suchbegriffe:
Holzbank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
PSA Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 4 Abteile für 2 Personen, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Doppelabteil 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
72,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2004 Reinorange
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile mit sitzbank lichtgrau, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 607,56*
€ 713,49*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 593,79*
€ 733,68*
50 Tage
33
Frei Haus
ab € 1.025,04*
€ 1.180,52*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,49*
€ 849,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,62*
€ 839,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,61*
€ 839,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 705,60*
€ 839,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,86*
€ 820,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,09*
€ 789,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,56*
€ 723,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-80|S10000
ab € 38,32*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08501-0611|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08501-06|
ab € 12,58*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-738|
ab € 146,65*
Zubehör
C+P Möbelsystme
04900-770|
ab € 13,14*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08000-061|
ab € 5,41*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08078-716|
ab € 20,14*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08078-715|
ab € 17,21*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsystme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-15|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsystme
00019-00|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08500-741|
ab € 131,91*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08504-40|S10001
ab € 87,78*
Zubehör
C+P Möbelsystme
08504-40|S10003
ab € 88,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.