| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0800007-12-S10000 Herst.-Nr.: 0800007-12|S10000 EAN/GTIN: 4067521353813 |
| |
|
| | |
| Spind Classic PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1700 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24,8 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 2004 Reinorange | Belüftung Korpus: | Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil c + p, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |