| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_ZS100R40330 Herst.-Nr.: ZS100R40330 EAN/GTIN: 4050413083240 |
| |
|
| | |
| Stütze Artikelbeschreibung: Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße Bahnbreite: 400 mm Höhenversetellung 330 mm - 395 mm OK Bahn Lackierung: RAL 5015 HimmelblauMaterial: Stahl-VierkantrohrMaße in mm (Bx): 400 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, ZS100R40330, BH_ZS100R40330 Stütze Ausführung: lackierte Vierkantrohr-Konstruktion mit verzinkter Drehgelenk-Kopfplatte, stufenlos höhenverstellbar über verzinkte, teleskopierbare Einsteckfüße |
| | |
| |