Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil verzi AA122R20501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil verzi AA122R20501
Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil verzi AA122R20501
Artikel-Nr.:
     9587-BH_AA122R20501
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AA122R20501
EAN/GTIN:
     4050413079847
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Klein-Rollenbahn Artikelbeschreibung: Rahmen: U-Profil verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen, Rolle 2 mm über Profil hinausstehend Tragrollen: blaues Kunststoffrohr Ø20 x 1,5 mm, Kugellagereinsätze mit Kunststoffböden, Federachse Untergerüst: ohne Seitenführung: ohne Zubehör: ohne Bahnlänge: 2.000 mm Bahnbreite: 500 mm Rollenteilung: 25 mm Bauhöhe: 72 mmMaterial: KunststoffMaße in mm (Bx): 500 x
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, kleinrollenbahn, rollenbahnen 2m, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, AA122R20501, BH_AA122R20501 Klein-Rollenbahn Rahmen: U-Profil verzinkt, 20/70/20/2 mm mit geschraubten Quertraversen, Rolle 2 mm über Profil hinausstehend Tragrollen: blaues Kunststoffrohr Ø20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,29*
€ 1.147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,59*
€ 1.122,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 937,40*
€ 1.115,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 930,55*
€ 1.107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,41*
€ 1.065,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,75*
€ 1.027,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,50*
€ 979,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.