Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L900xB500xH70mm Gum.schwarz/gelb 3 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-9000480244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-070-003
EAN/GTIN:
     4050576190670
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
3 Kanäle
Gewicht:
16,5 kg
Breite:
500 mm
Länge:
900 mm
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke urbanus, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
127
€ 5,99*
ab € 72,69*
€ 89,93*
4 Tage
81
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 90,31*
4 Tage
127
€ 4,99*
ab € 73,90*
€ 91,17*
5 Tage
127
€ 8,90*
ab € 75,0076*
€ 92,1476*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,67*
€ 96,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,33*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 73,24*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 32,24*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 32,27*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 69,04*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 70,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.