Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-1000152755
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     13629
EAN/GTIN:
     3154020013629
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Kühlart:
luftgekühlt
Schneidstrom bei 60% ED:
41 A
Schneiddicke:
max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium
Steckertyp:
E+F
Schneidbereich:
bis 20 mm
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasmaschneidanlagen, Plasma, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,24*
€ 1.199,74*
Lager 9587
2
€ 6,90*
ab € 1.144,40*
€ 1.214,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.175,50*
€ 1.218,88*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.172,22*
€ 1.221,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.175,36*
€ 1.224,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,60*
€ 1.445,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,41*
€ 1.433,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.197,67*
€ 1.425,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,24*
€ 1.400,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.167,07*
€ 1.388,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,10*
€ 1.374,57
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.144,40*
€ 1.361,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,64*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,80*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,67*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,37*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,34*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,83*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,34*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.