Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-40, Rp 1 1/4Z 99236216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-40, Rp 1 1/4Z 99236216
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-40, Rp 1 1/4Z 99236216
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-40, Rp 1 1/4Z 99236216
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-40, Rp 1 1/4Z 99236216
Artikel-Nr.:
     9557-HWP415816
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99236216
EAN/GTIN:
     5712609231581
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-40, Rp 1 1/4Z 99236216 elektrisch geregelt, Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Pumpenhöhe: 104mm · Einbaulänge: 180mm · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 21.08kPa · Breite 2: 44mm · Energieeffizienzindex (EEI): 0.2 · Ovale Flanschform: nein · Breite 1: 44mm · Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff · Aufgenommene Motorleistung (P1): 18W · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,18A
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 175,45*
€ 214,54*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 183,47*
€ 222,63*
9557_lager
2
€ 5,90*
ab € 190,63*
€ 231,37*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 192,02*
€ 233,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,63*
€ 233,30*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundfos
99236214
ab € 144,27*
Ähnlich
Grundfos
99160420
ab € 164,49*
Ähnlich
Grundfos
99160423
ab € 199,29*
Ähnlich
Grundfos
99260497
ab € 205,41*
Ähnlich
Grundfos
99261730
ab € 233,53*
Ähnlich
Grundfos
99261732
ab € 289,80*
Ähnlich
Grundfos
99261735
ab € 244,43*
Ähnlich
Grundfos
99261737
ab € 270,58*
Ähnlich
Grundfos
99261738
ab € 331,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.