Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-60, Rp 1 1/4Z 99160423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-60, Rp 1 1/4Z 99160423
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-60, Rp 1 1/4Z 99160423
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-60, Rp 1 1/4Z 99160423
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-60, Rp 1 1/4Z 99160423
Artikel-Nr.:
     9557-HWP415814
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99160423
EAN/GTIN:
     5712607860004
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 32-60, Rp 1 1/4Z 99160423 elektrisch geregelt, Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Pumpenhöhe: 104mm · Einbaulänge: 180mm · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32.94kPa · Breite 2: 44mm · Energieeffizienzindex (EEI): 0.2 · Ovale Flanschform: nein · Breite 1: 44mm · Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: Kunststoff · Aufgenommene Motorleistung (P1): 34W · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,32A
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 199,84*
€ 240,81*
€ 5,95*
ab € 199,08*
€ 240,84*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 214,10*
€ 257,65*
9557_lager
10
€ 5,90*
ab € 216,11*
€ 260,14*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 216,34*
€ 261,87*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundfos
99236214
ab € 144,11*
Ähnlich
Grundfos
99160420
ab € 164,49*
Ähnlich
Grundfos
99236216
ab € 175,54*
Ähnlich
Grundfos
99260497
ab € 206,32*
Ähnlich
Grundfos
99261730
ab € 242,03*
Ähnlich
Grundfos
99261732
ab € 291,34*
Ähnlich
Grundfos
99261735
ab € 243,46*
Ähnlich
Grundfos
99261737
ab € 269,95*
Ähnlich
Grundfos
99261738
ab € 332,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.