Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß senfgelb 477.06.10005 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß senfgelb 477.06.10005 18
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß senfgelb 477.06.10005 18
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß senfgelb 477.06.10005 18
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß senfgelb 477.06.10005 18
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß senfgelb 477.06.10005 18
Artikel-Nr.:
     9557-HWP289500
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.06.10005 18
EAN/GTIN:
     4014885392255
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß senfgelb 477.06.10005 18 Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite, ermöglicht Einhandbedienung, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, Behälterdeckel kann verriegelt werden, mit Wandsockel zum Abdecken von Bohrungen, 70 mm breit, 208 mm hoch, 122 mm tief, Behälter Ø 75 mm, Wandsockel, Drucktaste und Halterung aus Polyamid, Drucktaste in Farbe anthrazitgrau, Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff, nicht für Desinfektionsmittel geeignet
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,68*
€ 148,87*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,88*
€ 159,59*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 130,24*
€ 162,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,98*
€ 178,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,14*
€ 213,96*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.10005 55
ab € 127,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.10005 95
ab € 117,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.10005 36
ab € 127,97*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.10005 97
ab € 116,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.10005 72
ab € 127,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.10005 33
ab € 116,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.10005 86
ab € 128,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.