| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZSF 12-M8 Herst.-Nr.: ZSF 12-M8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Schraube: Metall Anschlussleitung: PVC-Kabel Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylindern mit Magnetkolben eingesetzt. Die Befestigung erfolgt durch Einschieben in die T-Nut des Zylinders und Arretierung durch den Gewindestift. Verwendung: Für Zylinder / Greifer mit durchgehender T-Nut (3,5 mm) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-Leiter-Reed-Sensor, rote LED | Betriebsspannung: | 5 - 60 V (AC / DC) | Schaltung: | Schließer | max. Schaltstrom: | 100 MA | max. Leistung: | 10 W / VA | Anschlussleitung: | 0,15 mtr., 2x 0,18 mm² mit M 8-Stecker (3-polig) | Gewicht: | 0,01 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZSF12-M8, 2-Leiter-Reed-Sensoren, Endschalter, Magnetschalter, Positionsschalter, Reed-Schalter, Reed-Sensoren, Sensoren, Signalgeber, T-Nut-Zylinderschalter, Zylinderschalter |
| | |
| |