Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSB13-M8 T-Nut (5mm) Zylinderschalter, 3-Leiter-Reed-Sensor, gelbe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschalter, T-Nut
Exemplarische Darstellung: Zylinderschalter, T-Nut
Zeichnung: T-Nut
Zeichnung: Sensorabmessungen
Schaltsymbol: 3-Leiter-Reed-Sensor
Schaltsymbol: M 8-Stecker (3-polig)
Artikel-Nr.:
     955-ZSB 13-M8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZSB 13-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Gewindeteil: Edelstahl Anschlussleitung: PVC-Kabel (mit M 8-Kabelstecker: PUR Kabel) Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -30°C bis max. +70°C (mit Kabelstecker M 8: -30°C bis max. +80°C) Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylindern mit Magnetkolben eingesetzt. Dieser Sensor ist von oben in die T-Nut einsetzbar und wird mittels Schlitzschraube in der T-Nut geklemmt. Verwendung: Für Zylinder mit nicht durchgehender und durchgehender T-Nut (5 mm) Vorteile: von oben in T-Nut montierbar, kein Befestigungsmaterial notwendig, ein Schalter passend für viele Produkte der meisten europäischen Fabrikate (z.B. Festo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Leiter-Reed-Sensor, gelbe LED
Betriebsspannung:
5 - 30 V (AC / DC)
Schaltung:
Schließer
max. Schaltstrom:
AC: 300 mA/ DC: 500 mA
max. Leistung:
6 W / VA
Anschlussleitung:
0,5 mtr., 3x 0,14 mm² mit M 8-Stecker (3-polig)
Temperaturbereich:
-30 bis +80 GC
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: ZSB13-M8, 3-Leiter-Reed-Sensoren, Elektronische Zylinderschalter, Endschalter, Hall-Initiatoren, M8-Kabelstecker, Magnetschalter, Positionsschalter, Reed-Schalter, Reed-Sensoren, Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,57*
€ 110,1583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,6228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,0528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,9299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.