Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WFS3114/25S Winkel-Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (3000 PSI), 25 S (M36x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WFS3114/25S Winkel-Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (3000 PSI), 25 S (M36x2)
WFS3114/25S Winkel-Flanschverschraubung 1-1/4"-SAE (3000 PSI), 25 S (M36x2)
Exemplarische Darstellung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-WFS 3114/25 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WFS 3114/25 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück stahl
hydraulik winkelstück
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-1 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
SAE- Lochbild:
1-1/4"-SAE (3000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
25 S (M36x2)
Betriebsdruck:
280 BAR
A:
50,8 MM
E:
30,18 MM
C:
58,72 MM
L:
10,75 MM
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: WFS3114/25S, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-1, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,90*
€ 156,961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,26*
€ 155,0094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,8924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,08*
€ 148,8452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,0694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.