Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WFS3112/38S Winkel-Flanschverschraubung 1-1/2"-SAE (3000 PSI), 38 S (M52x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WFS3112/38S Winkel-Flanschverschraubung 1-1/2"-SAE (3000 PSI), 38 S (M52x2)
WFS3112/38S Winkel-Flanschverschraubung 1-1/2"-SAE (3000 PSI), 38 S (M52x2)
Exemplarische Darstellung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-WFS 3112/38 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WFS 3112/38 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Hydraulik Winkelstück
flanschverschraubung 1/2"
hydraulik winkelstück
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-1 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
SAE- Lochbild:
1-1/2"-SAE (3000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
38 S (M52x2)
Betriebsdruck:
210 BAR
A:
60,3 MM
E:
35,71 MM
C:
69,85 MM
L:
13,50 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück stahl, WFS3112/38S, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-1, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,76*
€ 197,2544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,8748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,4595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,5559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,1986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.