| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VUVS STARTER-KIT 1 Herst.-Nr.: VUVS STARTER-KIT 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses preisgünstige Starterkit mit einer Grundausstattung von Festo VUVS-Magnetventilen ( G1/8" & G 1/4") deckt eine Vielzahl von Automatisierungsaufgaben im täglichen Arbeitsalltag ab. Es enthält neben monostabilen 3/2-Wege & 5/2 Wege Magnetventilen mit Federrückstellung, 5/2-Wege Magnetimpulsventilen (bistabil) auch zugehörige Mehrfachanschlussplatten, Blindplatten und elektrisches Anschlusszubehör. Die Ventile können sowohl als Einzelventil (ohne Anschlussplatte) als auch für die Batteriemontage (in Verbindung mit den mitgelieferten Mehrfachanschlussplatten) verwendet werden. Nicht benötigte Ventilplätze auf den Anschlussplatten können einfach mit den mitgelieferten Blindplatten verschlossen werden. Enthaltene Magnetventile G 1/8": 5 Stk. 3/2-Wege (NC) VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S (8043213) 10 Stk. 5/2-Wege (Federrückstellung) VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S (8043214) 5 Stk. 5/2-Wege (Impulsventil) VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S (8043215) Enthaltene Mehrfachanschlussplatten für G 1/8" Ventile: für 3/2-Wege Ventile: 1 Stk. 2-fach VABM-B10-20S-G14-2-P3 (576465) 1 Stk. 4-fach VABM-B10-20S-G14-4-P3 (576467) 3 Stk. Blindplatten VABB-B10-20-E-P3 (576411) für 5/2-Wege Ventile: 1 Stk. 4-fach VABM-B10-20S-G14-4 (576419) 1 Stk. 6-fach VABM-B10-20S-G14-6 (576421) 5 Stk. Blindplatten VABB-B10-20-E (576410) Enthaltene Magnetventile G 1/4": 5 Stk. 3/2-Wege (NC) VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S (8043217) 10 Stk. 5/2-Wege (Federrückstellung) VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S (8043218) 3 Stk. 5/2-Wege (Impulsventil) VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S (8043219) Enthaltene Mehrfachanschlussplatten für G 1/4" Ventile: für 3/2-Wege Ventile: 1 Stk. 4-fach VABM-B10-25S-G38-4-P3 (8026299) 3 Stk. Blindplatten VABB-B10-25-E-P3 (8026210) für 5/2-Wege Ventile: 2 Stk. 4-fach VABM-B10-25S-G38-4 (8026263) 1 Stk. 6-fach VABM-B10-25S-G38-6 (8026265) 5 Stk. Blindplatten VABB-B10-25-E (8026209) Enthaltene Anschlussstecker: 25 Stk. Ventilstecker Größe 0C 23 Stk. Ventilstecker Größe 1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikanschlußplattenset, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVSSTARTER-KIT1, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, Festo-Originalteile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventil, Magnetventile |
| | |
| |