| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VUVG STARTER-KIT 1 Herst.-Nr.: VUVG STARTER-KIT 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses preisgünstige Starterkit mit einer Grundausstattung von Festo VUVG-Magnetventilen ( G1/8") deckt eine Vielzahl von Automatisierungsaufgaben im täglichen Arbeitsalltag ab. Es enthält neben monostabilen 3/2-Wege & 5/2 Wege Magnetventilen mit Federrückstellung, 5/2-Wege Magnetimpulsventilen (bistabil) auch zugehörige Mehrfachanschlussplatten, Blindplatten und elektrisches Anschlusszubehör. Die Ventile können sowohl als Einzelventil (ohne Anschlussplatte) als auch für die Batteriemontage (in Verbindung mit den mitgelieferten Mehrfachanschlussplatten) verwendet werden. Nicht benötigte Ventilplätze auf den Anschlussplatten können einfach mit den mitgelieferten Blindplatten verschlossen werden. Enthaltene Magnetventile: 5 Stk. 2x3/2-Wege (NC) VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S (8042566) 15 Stk. 5/2-Wege (Federrückstellung) VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S (8042567) 5 Stk. 5/2-Wege (Impulsventil) VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S (8042568) Enthaltene Mehrfachanschlussplatten: 2 Stk. 4-fach VABM-L1-14S-G14-4 (566620) 2 Stk. 6-fach VABM-L1-14S-G14-6 (566622) 1 Stk. 10-fach VABM-L1-14S-G14-10 (566626) 5 Stk. Blindplatten VABB-L1-14 (569989) 25 Stk. Dichtungssets VABD-L1-14XK-S-G18-S (8043720) Enthaltene Anschlusskabel: 15 Stk. M 8-Anschlusskabel 3m, gerade 5 Stk. M 8-Anschlusskabel 5m, gerade 5 Stk. M 8-Anschlusskabel 3m, abgewinkelt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikanschlußplattenset, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVGSTARTER-KIT1, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, Festo-Originalteile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventil, Magnetventile |
| | |
| |