Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSMI25ES Blindkegel (Milchgewinde) 44mm Kegel-DN 25mm, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSMI25ES Blindkegel (Milchgewinde) 44mm Kegel-DN 25mm, 1.4404
VSMI25ES Blindkegel (Milchgewinde) 44mm Kegel-DN 25mm, 1.4404
Exemplarische Darstellung: Blindkegel für Gewindestutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-VSMI 25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSMI 25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindkegel DIN 11851
Blindkegel Milchgewinde
blindkegel din 11851
VSMI25ES Blindkegel (Milchgewinde) 44mm Kegel-DN 25mm, 1.4404
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Kegeldurchmesser:
44 MM
für Gewindestutzen DN:
25 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: VSMI25ES, Adapter, Blindkappen, Blindstopfen, DIN 11851, Edelstahl-Fittings, FDA konform, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Blindkegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,57*
€ 27,70*
Lager 955
67
€ 8,90*
ab € 21,75*
€ 27,82*
€ 3,90*
ab € 24,54*
€ 31,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.