Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSFS50A/50-10 Federstößel M 5 (AG)xM 5 (IG), Hub 10mm , Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Exemplarische Darstellung: Federstößel
Zeichnung: Form 2
Artikel-Nr.:
     955-VSFS 50A/50-10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSFS 50A/50-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt / Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 0 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1:
M 5 (AG)
G2:
M 5
Hub:
10 MM
Schottgewinde G3:
M 12x1
Emax:
8,5 MM
L1:
52,5 MM
L2:
19 MM
L3:
21,0 MM
Form:
2
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: VSFS50A/50-10, 1,5-Balg-Sauger, 2,5-Balg-Sauger, 4,5-Balg-Sauger, Balg-Sauger, Flach-Sauger, Piab-Sauger, Sauggreifer, Saugnäpfe, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.