Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIPS4 Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 1/4", bis 100 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIPS4 Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 1/4", bis 100 l/min
VIPS4 Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 1/4", bis 100 l/min
Exemplarische Darstellung: Mehrkammerejektor, VIPS 8
Artikel-Nr.:
     955-VIPS 4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VIPS 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrkammer-Ejector
Mehrkammerejektor
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: 1 - 7 bar (optimal 4 bar) Vorteile: extrem kleine Bauform, dadurch direkte Montage an Verbraucher möglich, kostengünstig, wartungsfrei, hohes Vakuum, kleine Bauform *bei 4 bar
Weitere Informationen:
Saugleistung:
100 L/MIN
Gewinde Zuluft:
G 1/4"
Gewinde Vakuum:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Luftverbrauch*:
63 L/MIN
Schalldämpfer:
FFSD 14
B:
58 MM
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%):
0,046 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%):
0,16 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%):
0,36 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%):
0,70 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%):
1,2 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%):
2 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%):
2,8 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%):
18 S
Durchfluss bei Vakuum 0%:
100 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 10%:
88 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 20%:
51 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 30%:
24 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 40%:
18 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 60%:
9 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 80%:
3 L/MIN
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, druckluft winkelstück, VIPS4, Ejektoren, Grund-Ejektoren, Mehrkammer-Ejektoren, Vakuum-Ejektoren, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Pumpen, Vakuum-Saugdüsen, Vakuumtechnik, Venturidüsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,11*
€ 251,11*
Lager 955
26
€ 5,90*
ab € 216,63*
€ 251,68*
Frei Haus
ab € 220,17*
€ 253,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,68*
€ 299,4992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,60*
€ 295,834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,61*
€ 292,2759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,6603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,63*
€ 257,7897
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.